Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 3211-BD-XL-2Z

  • ERIKS:13243534
  • Hersteller:3211-BD-XL-2Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 156.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 169.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
33.3 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
61 kN
Statische Belastung
51 kN
Gewicht
0.979 kg
Mit Dichtung
Ja
Alternativen

CHF 162.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 175.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026