Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 3211 A-2Z

  • ERIKS:23756862
  • Hersteller:3211 A-2Z
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses zweireihige Schrägkugellager ist beidseitig mit einem Schild ausgestattet und verfügt über eine O-Anordnung. Es nimmt hohe radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen auf und benötigt dabei weniger axiale Einbaulänge als zwei einreihige Lager. Der integrierte Schild verlängert die Lebensdauer und ermöglicht den Betrieb bei hohen Drehzahlen. Das Lager besteht aus Wälzlagerstahl und eignet sich für steife Lageranordnungen.

Funktionen
  • Das zweireihige Design reduziert den axialen Platzbedarf und vereinfacht die Installation in kompakten Baugruppen.
  • Abdeckungen auf beiden Seiten schützen vor Verunreinigungen und verlängern die Lebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen
  • Ein Kontaktwinkel von 30 Grad bewältigt hohe axiale und radiale Belastungen und verbessert die Betriebssicherheit.
  • Blechkäfig sorgt für eine stabile Kugelführung und unterstützt eine gleichbleibende Leistung bei hohen Geschwindigkeiten
  • Eine Bezugsdrehzahl von 6300 U/min ermöglicht den Einsatz in Anwendungen mit erhöhten Drehzahlanforderungen
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für Industriegetriebe mit hoher Tragfähigkeit und kompakter Bauweise
  • Verwendet mit Elektromotoren, die eine verlängerte Lagerlebensdauer erfordern
  • Kompatibel mit Pumpen, die unter kombinierten radialen und axialen Belastungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 152.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 165.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
33.3 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
60 kN
Statische Belastung
47.5 kN
Referenzdrehzahl
7000 rpm
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Gewicht
0.942 kg
Mit Dichtung
Ja
Alternativen

CHF 156.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 169.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026