Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 3209 A-2RS1/MT33

  • ERIKS:24002220
  • Hersteller:3209 A-2RS1/MT33
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses zweireihige Schrägkugellager verfügt über eine O-Anordnung mit integrierter Abdichtung. Es nimmt hohe radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen auf und benötigt dabei weniger axiale Einbaulänge als gepaarte einreihige Lager. Das Lager eignet sich für Hochgeschwindigkeitsanwendungen mit einem Kontaktwinkel von 30 Grad und einem robusten Blechkäfig. Die abgedichtete Ausführung trägt zur Verlängerung der Lebensdauer bei, indem sie die internen Komponenten schützt.

Funktionen
  • Das zweireihige Design bewältigt hohe axiale und radiale Belastungen und verringert den Bedarf an mehreren Lagern.
  • Beidseitige Abdichtung verhindert Verunreinigungen, senkt den Wartungsaufwand und verlängert die Lebensdauer
  • Ein Kontaktwinkel von 30 Grad ermöglicht eine effektive Lastverteilung und verbessert die Lagerzuverlässigkeit
  • Blechkäfig sorgt bei Hochgeschwindigkeitsbetrieb für Stabilität und minimiert betriebliche Risiken
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet bei Werkzeugmaschinen-Hauptspindeln, die kompakte Lageranordnungen erfordern
  • Ideal für Elektromotoren, bei denen hohe axiale Lasten auftreten
  • Kompatibel mit Pumpen und Kompressoren in anspruchsvollen Industrieumgebungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 134.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 145.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
30.2 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Grenzdrehzahl
5300 rpm
Gewicht
0.647 kg
Mit Dichtung
Ja
Alternativen

CHF 128.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026