Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 3209-BD-XL-2HRS

  • ERIKS:13243521
  • Hersteller:3209-BD-XL-2HRS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 128.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
30.2 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
50 kN
Statische Belastung
39 kN
Gewicht
0.644 kg
Mit Dichtung
Ja
Alternativen

CHF 134.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 145.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026