Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 3206 A-2Z/C3MT33

  • ERIKS:23223669
  • Hersteller:3206 A-2Z/C3MT33
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses zweireihige Schrägkugellager verfügt über eine O-Anordnung und eine abgedichtete Ausführung für erhöhte Tragfähigkeit. Es nimmt hohe radiale und axiale Kräfte in beide Richtungen auf und arbeitet bei hohen Drehzahlen. Das kompakte Design benötigt weniger axiale Einbaulänge im Vergleich zu gepaarten einreihigen Lagern. Die integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen.

Funktionen
  • Das zweireihige Design trägt kombinierte radiale und axiale Lasten und verbessert die Betriebssicherheit.
  • Die O-Anordnung erhöht die Steifigkeit und eignet sich für Anwendungen mit hohen Kippmomenten.
  • Integrierte Abschirmungen verringern Verunreinigungen und verlängern die Lebensdauer von Lagern unter rauen Bedingungen
  • Hochgeschwindigkeitsfähigkeit ermöglicht einen effizienten Betrieb in dynamischen Industriesystemen
  • Kompakte Abmessungen minimieren den benötigten axialen Raum und erleichtern enge Installationslayouts
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Industriegetrieben, die kompakte und robuste Lagerkonfigurationen erfordern
  • Ideal für Werkzeugmaschinenspindeln, die präzise Lastaufnahme und Langlebigkeit erfordern
  • Kompatibel mit Pumpen und Kompressoren, die bei erhöhten Geschwindigkeiten und Lasten betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
23.8 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Referenzdrehzahl
10000 rpm
Grenzdrehzahl
10000 rpm
Gewicht
0.297 kg
Mit Dichtung
Ja
Alternativen

CHF 74.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026