Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 3206-BD-XL-2Z-C3

  • ERIKS:13243506
  • Hersteller:3206-BD-XL-2Z-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
23.8 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
31 kN
Statische Belastung
22.2 kN
Gewicht
0.3 kg
Mit Dichtung
Ja
Alternativen

CHF 86.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026