Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 3206 A-2Z

  • ERIKS:12121230
  • Hersteller:3206 A-2Z
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses zweireihige Schrägkugellager ist beidseitig mit einem Schild ausgestattet und verfügt über eine O-Anordnung. Es nimmt hohe radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen auf und benötigt dabei weniger axialen Bauraum. Die berührungslose Abdichtung trägt zur Verlängerung der Lebensdauer bei und ermöglicht einen Betrieb bei hohen Drehzahlen. Das robuste Design eignet sich für steife Lageranordnungen in anspruchsvollen industriellen Anwendungen.

Funktionen
  • Abdeckungen auf beiden Seiten verringern das Kontaminationsrisiko und verlängern die Lebensdauer des Lagers
  • Die Rücken-an-Rücken-Anordnung gewährleistet eine hohe Steifigkeit für Anwendungen mit Anforderungen an die Festigkeit
  • Trägt große axiale und radiale Lasten in beide Richtungen für vielseitigen Einsatz
  • Arbeitet mit hohen Geschwindigkeiten dank berührungsloser Abdichtung und präziser Konstruktion
  • Kompaktes Design benötigt weniger axialen Raum und ermöglicht effiziente Maschinenlayouts
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Industriegetrieben für kompakte Hochlastunterstützung
  • Ideal für Elektromotoren, die eine zuverlässige Hochgeschwindigkeitslagerleistung benötigen
  • Kompatibel mit Pumpen, die eine präzise Wellenpositionierung und Steifigkeit erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
23.8 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
28.6 kN
Statische Belastung
20.4 kN
Referenzdrehzahl
11000 rpm
Grenzdrehzahl
10000 rpm
Gewicht
0.297 kg
Mit Dichtung
Ja
Alternativen

CHF 74.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026