CHF 74.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 80.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 32 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 23.8 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 31 kN |
Statische Belastung | 22.2 kN |
Gewicht | 0.3 kg |
Mit Dichtung | Ja |
CHF 67.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 72.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026