Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 3206 A-2RS1/MT33

  • ERIKS:24002210
  • Hersteller:3206 A-2RS1/MT33
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses zweireihige Schrägkugellager verfügt über eine abgedichtete Ausführung für eine verlängerte Lebensdauer. Die O-Anordnung nimmt hohe radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf. Die Bauform benötigt weniger axiale Einbaulänge als gepaarte einreihige Lager. Der Kontaktwinkel von 30° ermöglicht die Aufnahme von Kippmomenten und höhere Drehzahlen.

Funktionen
  • Die zweireihige Ausführung trägt hohe radiale und axiale Lasten für eine verbesserte Zuverlässigkeit.
  • Die abgedichtete Ausführung hält Verunreinigungen fern und verlängert die Betriebslebensdauer
  • Kompakte Breite verringert den axialen Platzbedarf bei beengten Einbausituationen
  • Die Rücken-an-Rücken-Anordnung ermöglicht einen stabilen Betrieb bei Kippmomenten
  • Ein Kontaktwinkel von 30 Grad ermöglicht Hochgeschwindigkeitsleistung in anspruchsvollen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Eingesetzt mit Industriegetrieben zur kompakten Lastabstützung
  • Ideal für Elektromotoren, die hohe Geschwindigkeit und Langlebigkeit erfordern
  • Kompatibel mit Pumpen, die sowohl axiale als auch radiale Kräfte aufnehmen
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
23.8 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Grenzdrehzahl
7500 rpm
Gewicht
0.295 kg
Mit Dichtung
Ja
Alternativen

CHF 77.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026