Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 3206-BD-XL-2HRS

  • ERIKS:13243503
  • Hersteller:3206-BD-XL-2HRS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
23.8 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
31 kN
Statische Belastung
22.2 kN
Gewicht
0.3 kg
Mit Dichtung
Ja
Alternativen

CHF 73.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026