Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 3205 A-2Z

  • ERIKS:23757391
  • Hersteller:3205 A-2Z
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses zweireihige Schrägkugellager ist dafür ausgelegt, hohe axiale und radiale Belastungen in beide Richtungen aufzunehmen. Es verfügt über eine O-Anordnung, die den benötigten axialen Bauraum im Vergleich zu gepaarten einreihigen Lagern verringert. Das abgedichtete Design verlängert die Lebensdauer, indem es die internen Komponenten vor Verunreinigungen schützt. Mit einem Kontaktwinkel von 30° eignet es sich für steife Lageranordnungen und arbeitet zuverlässig bei hohen Drehzahlen.

Funktionen
  • Das zweireihige Design ermöglicht die Aufnahme hoher axialer und radialer Lasten für anspruchsvolle Anwendungen
  • Abgedichtete Ausführung schützt das Lagerinnere und verringert Wartungsaufwand sowie Kontaminationsrisiko
  • Die O-Anordnung bietet eine hohe Steifigkeit zur Aufnahme von Kippmomenten in Baugruppen
  • Ein Kontaktwinkel von 30 Grad erhöht die Tragfähigkeit in beide Richtungen
  • Hohe Grenzdrehzahl ermöglicht einen effizienten Betrieb in schnell rotierenden Maschinen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Industriegetrieben, die einen reduzierten axialen Bauraum benötigen
  • Ideal für Textilmaschinen, die hohe Steifigkeit und Haltbarkeit erfordern
  • Kompatibel mit Automatisierungssystemen, die mit erhöhten Geschwindigkeiten arbeiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
20.6 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
21.6 kN
Statische Belastung
14.3 kN
Referenzdrehzahl
14000 rpm
Grenzdrehzahl
12000 rpm
Gewicht
0.181 kg
Mit Dichtung
Ja
Alternativen

CHF 63.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026