

CHF 63.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 68.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 32 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 20.6 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 22 kN |
Statische Belastung | 15.2 kN |
Gewicht | 0.18 kg |
Mit Dichtung | Ja |
CHF 65.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 71.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026