Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 3204 A-2Z/C3MT33

  • ERIKS:23756792
  • Hersteller:3204 A-2Z/C3MT33
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses zweireihige Schrägkugellager verfügt über eine O-Anordnung und eine integrierte Abschirmung. Es trägt hohe axiale und radiale Lasten bei gleichbleibender Betriebsdrehzahl. Das Design benötigt weniger axialen Bauraum als vergleichbare gepaarte einreihige Lager. Blechkäfig und Wälzlagerstahl sorgen für Langlebigkeit in anspruchsvollen Anwendungen.

Funktionen
  • Die O-Anordnung erhöht die axiale Tragfähigkeit und sorgt für mehr Stabilität im Betrieb.
  • Integrierte Abschirmungen verringern das Eindringen von Verunreinigungen und verlängern die Lebensdauer in rauen Umgebungen
  • Hohe Grenzdrehzahl ermöglicht einen effizienten Betrieb in schnell rotierenden Baugruppen
  • C3-Axialspiel minimiert die Reibung für einen reibungsloseren Betrieb in Präzisionssystemen
  • Blechkäfigkonstruktion sorgt für eine zuverlässige Kugeltrennung und gleichbleibende Leistung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit kompakten Maschinen, die eine robuste axiale und radiale Lastaufnahme benötigen
  • Ideal für Elektromotoren mit begrenztem Einbauraum
  • Kompatibel mit Industrie­pumpen, die hohe Geschwindigkeit und geringen Wartungsaufwand erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
20.6 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Referenzdrehzahl
16000 rpm
Grenzdrehzahl
14000 rpm
Gewicht
0.159 kg
Mit Dichtung
Ja
Alternativen

CHF 62.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026