Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 3204-BD-XL-2Z-C3

  • ERIKS:13243494
  • Hersteller:3204-BD-XL-2Z-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
20.6 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
20.6 kN
Statische Belastung
12.9 kN
Gewicht
0.157 kg
Mit Dichtung
Ja
Alternativen

CHF 54.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026