CHF 145.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 157.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 33 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 36.5 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 64 kN |
Statische Belastung | 44 kN |
Referenzdrehzahl | 8000 rpm |
Grenzdrehzahl | 7500 rpm |
Gewicht | 0.949 kg |
Mit Dichtung | Ja |
CHF 133.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 144.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026