Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 3308-BD-XL-2Z-TVH

  • ERIKS:11668710
  • Hersteller:062008757-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 133.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 144.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
36.5 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
67 kN
Statische Belastung
48.5 kN
Gewicht
0.967 kg
Mit Dichtung
Ja
Alternativen

CHF 145.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 157.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026