Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 3307 A-2RS1TN9/C3MT33

  • ERIKS:24002227
  • Hersteller:3307 A-2RS1TN9/C3MT33
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 120.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 129.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
34.9 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
52 kN
Statische Belastung
35.5 kN
Grenzdrehzahl
6000 rpm
Gewicht
0.729 kg
Mit Dichtung
Ja
Alternativen

CHF 122.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 132.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026