CHF 122.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 132.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 33 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 34.9 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 55 kN |
Statische Belastung | 36.5 kN |
Gewicht | 0.704 kg |
Mit Dichtung | Ja |
CHF 120.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 129.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026