Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 3304 A-2ZTN9/MT33

  • ERIKS:23756998
  • Hersteller:3304 A-2ZTN9/MT33
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 84.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
22.2 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
23.6 kN
Statische Belastung
14.6 kN
Referenzdrehzahl
13000 rpm
Grenzdrehzahl
13000 rpm
Gewicht
0.222 kg
Mit Dichtung
Ja
Alternativen

CHF 63.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026