CHF 63.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 68.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 33 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 22.2 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 24.6 kN |
Statische Belastung | 15.9 kN |
Gewicht | 0.214 kg |
Mit Dichtung | Ja |
CHF 84.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 91.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026