CHF 60.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 65.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 33 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 19 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 15.1 kN |
Statische Belastung | 9.3 kN |
Grenzdrehzahl | 12000 rpm |
Gewicht | 0.127 kg |
Mit Dichtung | Ja |
CHF 64.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 70.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026