Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 3302-BD-XL-2HRS-TVH

  • ERIKS:12624611
  • Hersteller:3302-BD-2HRS-TVH
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
19 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
17 kN
Statische Belastung
10.4 kN
Gewicht
0.122 kg
Mit Dichtung
Ja
Alternativen

CHF 60.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026