CHF 45.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 17.5 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 14.3 kN |
Statische Belastung | 8.8 kN |
Grenzdrehzahl | 12000 rpm |
Gewicht | 0.096 kg |
Mit Dichtung | Ja |
CHF 53.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026