Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 3203-BD-XL-2HRS-TVH-C3

  • ERIKS:12624898
  • Hersteller:3203-BD-2HRS-TVH-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
17.5 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
15.5 kN
Statische Belastung
9.5 kN
Gewicht
0.093 kg
Mit Dichtung
Ja
Alternativen
Product Image

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff

  • ERIKS:24002203
  • Manufacturer:3203 A-2RS1TN9/C3MT33

CHF 45.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026