CHF 137.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 148.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 30.2 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 51 kN |
Statische Belastung | 39 kN |
Referenzdrehzahl | 8000 rpm |
Grenzdrehzahl | 7000 rpm |
Gewicht | 0.677 kg |
Mit Dichtung | Ja |
CHF 123.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026