Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 3210-BD-XL-2Z-TVH

  • ERIKS:12624588
  • Hersteller:3210-BD-2Z-TVH
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 123.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
30.2 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
53 kN
Statische Belastung
44 kN
Gewicht
0.667 kg
Mit Dichtung
Ja
Alternativen
Product Image

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff

  • ERIKS:23756855
  • Manufacturer:3210 A-2ZTN9/MT33

CHF 137.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 148.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026