SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff

  • ERIKS:23756852
  • Hersteller:3210 A-2RS1TN9/C3MT33
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses zweireihige Schrägkugellager verfügt über eine O-Anordnung zur Aufnahme hoher axialer und radialer Belastungen. Die beidseitige Abdichtung trägt zur Verlängerung der Lebensdauer bei und verhindert Verunreinigungen. Das kompakte Design benötigt weniger axiale Einbaulänge als gepaarte einreihige Lager. Der nichtmetallische Käfig und der Kontaktwinkel von 30° ermöglichen einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb und die Aufnahme von Kippmomenten.

Funktionen
  • Das zweireihige Design unterstützt hohe axiale und radiale Lasten in beiden Richtungen
  • Dichtungen auf beiden Seiten schützen vor Verunreinigungen und verlängern die Lebensdauer
  • Nichtmetallischer Käfig ermöglicht zuverlässige Hochgeschwindigkeitsleistung bei reduziertem Reibungswiderstand
  • Die Rücken-an-Rücken-Anordnung bietet Steifigkeit für anspruchsvolle Montagebedingungen
  • Kompakte Breite spart axialen Raum bei beengten Einbauverhältnissen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet bei Maschinen, die eine kombinierte hohe axiale und radiale Lastaufnahme erfordern
  • Ideal für kompakte mechanische Baugruppen mit begrenztem Einbauraum
  • Kompatibel mit Geräten, die Kontamination oder Schmutz ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 147.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 159.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
30.2 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
51 kN
Statische Belastung
39 kN
Grenzdrehzahl
4800 rpm
Gewicht
0.673 kg
Mit Dichtung
Ja
Alternativen

CHF 130.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 140.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026