CHF 130.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 140.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 32 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 30.2 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 53 kN |
Statische Belastung | 44 kN |
Gewicht | 0.7 kg |
Mit Dichtung | Ja |
CHF 147.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 159.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026