SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff

  • ERIKS:23756837
  • Hersteller:3208 A-2RS1TN9/MT33
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses zweireihige Schrägkugellager verfügt über eine integrierte Dichtung und einen nichtmetallischen Käfig. Es nimmt hohe axiale und radiale Lasten in beide Richtungen auf. Die Konstruktion ermöglicht einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb und benötigt weniger axialen Bauraum als zwei einreihige Lager. Dichtungen auf beiden Seiten tragen zur Verlängerung der Lebensdauer in anspruchsvollen MRO-Umgebungen bei.

Funktionen
  • Die zweireihige Ausführung trägt hohe axiale und radiale Lasten in beide Richtungen.
  • Integrierte Abdichtung hält die Schmierung zurück und hilft, Verunreinigungen zu verhindern, um eine längere Lebensdauer zu gewährleisten
  • Nichtmetallischer Käfig reduziert das Gewicht und minimiert die Reibung für eine höhere Effizienz
  • Das kompakte Breiten-Design ermöglicht die Installation in beengten axialen Einbauräumen
  • Hohe Grenzdrehzahl eignet sich für dynamische Maschinenanwendungen mit schneller Rotation
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit kompakten mechanischen Baugruppen, die eine robuste Lastunterstützung erfordern
  • Ideal für Hochgeschwindigkeitsanwendungen in industriellen Antriebssystemen
  • Kompatibel mit Anlagen, die verlängerte Wartungsintervalle für Lager erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 106.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 115.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
32
Alternativen

CHF 103.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 111.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026