CHF 103.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 111.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 32 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 30.2 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 51 kN |
Statische Belastung | 38 kN |
Grenzdrehzahl | 6.7 rpm |
Gewicht | 0.597 kg |
Mit Dichtung | Ja |
CHF 106.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 115.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026