CHF 70.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 76.10inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 23.8 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 30 kN |
Statische Belastung | 20.4 kN |
Grenzdrehzahl | 7500 rpm |
Gewicht | 0.289 kg |
Mit Dichtung | Ja |
CHF 68.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 73.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026