Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 3206-BD-XL-2HRS-TVH

  • ERIKS:11668673
  • Hersteller:623411110000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
23.8 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
31 kN
Statische Belastung
22.2 kN
Grenzdrehzahl
9 rpm
Gewicht
0.29 kg
Mit Dichtung
Ja
Alternativen
Product Image

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff

  • ERIKS:23756818
  • Manufacturer:3206 A-2RS1TN9/MT33

CHF 70.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.10inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026