CHF 56.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 61.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 20.6 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 21.6 kN |
Statische Belastung | 14.3 kN |
Referenzdrehzahl | 14000 rpm |
Grenzdrehzahl | 12000 rpm |
Gewicht | 0.178 kg |
Mit Dichtung | Ja |
CHF 47.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 51.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026