Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 3205-BD-XL-TVH

  • ERIKS:11668672
  • Hersteller:167120990000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
20.6 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
22 kN
Statische Belastung
15.2 kN
Referenzdrehzahl
12.5 rpm
Grenzdrehzahl
14.3 rpm
Gewicht
0.174 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 49.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026