SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff

  • ERIKS:23756788
  • Hersteller:3204 A-2RS1TN9/MT33
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ÜberblickDieses zweireihige Schrägkugellager ist beidseitig mit Dichtungen für verbesserten Schutz ausgestattet. Es verfügt über einen nichtmetallischen Käfig und ermöglicht einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb mit einem Kontaktwinkel von 30°. Das Lager nimmt hohe radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen auf. Die kompakten Abmessungen ermöglichen steife Anordnungen bei begrenztem axialen Bauraum. Funktionen
  • Die zweireihige Ausführung trägt kombinierte radiale und axiale Lasten in beide Richtungen
  • Integrierte Abdichtung minimiert Verunreinigungen und verlängert die Lebensdauer unter rauen Bedingungen
  • Nichtmetallischer Käfig reduziert die Reibung und ermöglicht hohe Betriebsdrehzahlen
  • Die Rücken-an-Rücken-Anordnung bietet eine höhere Steifigkeit bei kompakten Installationen
  • Optimierter 30°-Kontaktwinkel erhöht die Tragfähigkeit für anspruchsvolle Anwendungen
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für Werkzeugmaschinenspindeln, die eine präzise axiale und radiale Lastaufnahme benötigen
  • Verwendet mit Elektromotoren, bei denen hohe Geschwindigkeit und Kompaktheit entscheidend sind
  • Kompatibel mit Pumpen, die unter variabler axialer und radialer Belastung arbeiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
20.6 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
20 kN
Statische Belastung
12 kN
Grenzdrehzahl
10000 rpm
Gewicht
0.155 kg
Mit Dichtung
Ja
Alternativen

CHF 54.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026