Eriks
FAG

FAG 3204-BD-XL-2HRS-TVH, Schrägkugellager, 30 Deg, 20 mm ID, 47 mm OD, Polyamid Käfig

  • ERIKS:11668667
  • Hersteller:3204-B-2RSR-TVH
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
32
Typ
Angular contact ball bearing
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
20.6 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Polyamid
Dynamische Belastung
20.6 kN
Statische Belastung
12.9 kN
Grenzdrehzahl
12100 rpm
Gewicht
0.15 kg
Mit Dichtung
Ja
Alternativen
Product Image

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff

  • ERIKS:23756788
  • Manufacturer:3204 A-2RS1TN9/MT33

CHF 55.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026