SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff

  • ERIKS:23756745
  • Hersteller:3201 A-2ZTN9/MT33
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses zweireihige Schrägkugellager trägt hohe radiale und axiale Lasten in beide Richtungen. Die O-Anordnung der Kontaktflächen und die integrierten Dichtscheiben verringern den axialen Bauraumbedarf. Das Lager arbeitet bei hohen Drehzahlen und behält dabei seine Steifigkeit. Nichtmetallischer Käfig und abgedichtete Ausführung verlängern die Lebensdauer in anspruchsvollen Anwendungen.

Funktionen
  • Das zweireihige Design unterstützt hohe radiale und axiale Belastungen für vielseitige Leistung
  • Die O-Anordnung der Kontaktwinkel erhöht die Lagersteifigkeit für eine präzise Wellenunterstützung
  • Integrierte Abschirmungen auf beiden Seiten verhindern Verunreinigungen und verlängern die Lebensdauer
  • Hohe Grenzdrehzahl ermöglicht den Einsatz in schnell rotierenden Maschinenumgebungen
  • Kompakte Breite reduziert den axialen Einbauraum für eine optimierte Maschinenauslegung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit kompakten Getrieben, die eine hohe Lastaufnahme erfordern
  • Ideal für Elektromotoren, die mit erhöhten Drehzahlen betrieben werden
  • Kompatibel mit Präzisionspumpen, die eine zuverlässige Wellenausrichtung benötigen
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
32
Alternativen

CHF 48.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026