Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 3201-BB-2Z-TVH

  • ERIKS:11668659
  • Hersteller:214727340000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
15.9 mm
Kontaktwinkel
25 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
10.5 kN
Statische Belastung
5.8 kN
Referenzdrehzahl
20 rpm
Grenzdrehzahl
18.4 rpm
Gewicht
0.06 kg
Mit Dichtung
Ja
Alternativen
Product Image

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff

  • ERIKS:23756745
  • Manufacturer:3201 A-2ZTN9/MT33

CHF 42.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026