CHF 46.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 15.9 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 10.1 kN |
Statische Belastung | 5.6 kN |
Grenzdrehzahl | 15000 rpm |
Gewicht | 0.06 kg |
Mit Dichtung | Ja |
CHF 50.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026