Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 3201-BB-2RSR-TVH

  • ERIKS:11668658
  • Hersteller:3201-BB-2RSR-TVH
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
15.9 mm
Kontaktwinkel
25 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
10.5 kN
Statische Belastung
5.8 kN
Grenzdrehzahl
15 rpm
Gewicht
0.057 kg
Mit Dichtung
Ja
Alternativen
Product Image

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff

  • ERIKS:23756744
  • Manufacturer:3201 A-2RS1TN9/MT33

CHF 46.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026