CHF 42.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 14 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 7.6 kN |
Statische Belastung | 4.3 kN |
Referenzdrehzahl | 26000 rpm |
Grenzdrehzahl | 24000 rpm |
Gewicht | 0.05 kg |
Mit Dichtung | Ja |
CHF 48.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 51.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026