Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 3200-BB-2Z-TVH

  • ERIKS:11668656
  • Hersteller:219392840000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
14 mm
Kontaktwinkel
25 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
7.8 kN
Statische Belastung
4.45 kN
Referenzdrehzahl
21 rpm
Grenzdrehzahl
21.1 rpm
Gewicht
0.05 kg
Mit Dichtung
Ja
Alternativen
Product Image

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff

  • ERIKS:23756732
  • Manufacturer:3200 A-2ZTN9/MT33

CHF 42.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026