SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3316 A/C3

  • ERIKS:23757117
  • Hersteller:3316 A/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 708.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 765.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
68.3 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
193 kN
Statische Belastung
156 kN
Referenzdrehzahl
3800 rpm
Grenzdrehzahl
3800 rpm
Gewicht
6.269 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 695.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 751.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026