FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3316-C3

  • ERIKS:12624646
  • Hersteller:3316-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 695.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 751.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
68.3 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
208 kN
Statische Belastung
226 kN
Gewicht
6.785 kg
Mit Dichtung
Nein