Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3315 A/C3

  • ERIKS:23757113
  • Hersteller:3315 A/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 626.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 677.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
68.3 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
176 kN
Statische Belastung
140 kN
Referenzdrehzahl
4000 rpm
Grenzdrehzahl
4000 rpm
Gewicht
5.332 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 594.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 642.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026