CHF 594.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 642.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 33 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 68.3 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 192 kN |
Statische Belastung | 209 kN |
Gewicht | 6.16 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 626.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 677.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026