SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3315 A

  • ERIKS:23757111
  • Hersteller:3315 A
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 626.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 677.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
68.3 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
176 kN
Statische Belastung
140 kN
Referenzdrehzahl
4500 rpm
Grenzdrehzahl
4000 rpm
Gewicht
5.332 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3315

  • ERIKS:11670300
  • Manufacturer:167138930000

CHF 594.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 642.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026