FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3315

  • ERIKS:11670300
  • Hersteller:167138930000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 594.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 642.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
68.3 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
192 kN
Statische Belastung
209 kN
Referenzdrehzahl
4.25 rpm
Grenzdrehzahl
4.4 rpm
Gewicht
6.16 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 626.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 677.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026