SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3311 A

  • ERIKS:23757068
  • Hersteller:3311 A
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 261.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 282.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
49.2 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
112 kN
Statische Belastung
81.5 kN
Referenzdrehzahl
6000 rpm
Grenzdrehzahl
5300 rpm
Gewicht
2.255 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 236.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 255.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026