CHF 236.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 255.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 33 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 49.2 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 116 kN |
Statische Belastung | 88 kN |
Gewicht | 2.35 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 261.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 282.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026